アズワン
液体吸収ソックス
液体危険物をすばやく吸収します。オイルフェンス、防液堤になります。
材質
ポリエステル・セルロース
質量(kg)
6
色
白
長さ(m)
1
寸法(Φcm)
8
内容量
1袋(20本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応
アズワン品番
吸収量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67322947
GQ20
水・油・溶剤
3-1583-11
6
¥31,000
¥
30,900
¥33,990
(税込)
翌々日出荷
67322956
OS20
油・溶剤
3-1583-12
3
¥30,000
¥
29,900
¥32,890
(税込)
翌々日出荷
67322965
CS20
水・油・溶剤・酸・アルカリ
3-1583-13
3
¥41,500
¥
41,400
¥45,540
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください