天然木製 ガーデンテーブル(4点セット) ホワイトウォッシュ仕様
通気性が良く、手触り抜群なメッシュ生地を採用!スタイリッシュなホワイトウォッシュのガーデンテーブルセット。
ガーデン用テーブル1卓、サイドテーブル1卓、チェア2脚の4点セット。
ホワイトを基調としたお庭はもちろん、ウッド調のお庭のアクセントとしても映えるカラー。
贅沢な質感と耐久性を備えた天然木マランティ材を採用。高い耐久性とキレイな木目が特徴の木材。使い込むほどに味わいが増し、木ならではの温もりある手触りが楽しめる。
チェアは通気性が良くサラサラとした質感のメッシュ生地。撥水性が高いので、飲み物をこぼしたり、濡れた水着で座っても安心。
アーム操作で、背部は7段階にリクライニング調節可能。チェアは簡単に折りたたみ可能。
ガーデン用テーブル天板にはパラソルホール付き。便利に使えるサイドテーブル付き。
アームやテーブルの角を丸く加工するなど、お子様のいる家庭でも安心して使っていただけるよう細部までこだわった安心設計。
用途
ガーデンテーブル、ガーデンチェア、サイドテーブルとして。ガーデニング、バルコニー、リゾートテイスト、キャンプ、バーベキューなどに。
ダイニングセット ガーデンセット チェアー ガーデンテーブルセット 庭 ベランダ バルコニー エクステリア レジャー アウトドア おしゃれ 北欧風 ナイトテーブル
仕様背部リクライニンブ:7段階
セット内容テーブル×1、サイドテーブル×1、チェア×2
材質天然木(マランティ)
質量(kg)テーブル:9.5、チェア:8.5、サイドテーブル:4
色ホワイトウォッシュ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブル:750×750×735、チェア:595×625-915×790-925、サイドテーブル:445×445×440
座面高さ(mm)400
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×15×790
組立時間30-40分
穴径(mm)パラソルホール:40
商品タイプ組立品
内容量1セット
ダイニングセット ガーデンセット チェアー ガーデンテーブルセット 庭 ベランダ バルコニー エクステリア レジャー アウトドア おしゃれ 北欧風 ナイトテーブル
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 8,000 / 税込 ¥ 8,800 |
北海道地方 | 1 | ¥ 11,500 / 税込 ¥ 12,650 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |