曜日別特売

置き床式畳下収納システム 引出し式1帖タイプ

置き床式畳下収納システム 引出し式1帖タイプ - S・DC置き床式畳下収納システム 引出し式1帖タイプ - S・DC置き床式畳下収納システム 引出し式1帖タイプ - S・DC置き床式畳下収納システム 引出し式1帖タイプ - S・DC置き床式畳下収納システム 引出し式1帖タイプ - S・DC

フロアー材の上に設置し畳コーナーを演出できる置き床式畳下収納システムOTBシリーズ引出し1帖タイプです。
大掛かりな工事が必要なく、家具を置く様な気楽な感じで、自分の欲しかった和の空間が実現でき、畳コーナーが演出でき大収納容量が確保できます。
この製品はベンチとして、更に収納としても自由にご使用頂けます。
引出し前方にゴム車を取り付けてあります。(別途のキャスター部品仕様では異なります)
引出した際に、引出し前板が荷重で沈み込みフローリング材の傷防止となります。
各種製品組合せの中で手前側に設置することで小物の収納に最適です。

質量(kg)56寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1641×820.5×295(畳厚除く)内装プリント合板(白)外装木目柄強化プリント紙貼り合板収納容量(L)約75×2杯グリーン購入法適合内容量1台
注意
※本製品は完成品です。
※畳は別途(推奨品の樹脂表琉球畳、適合品番:OT-1J(1枚入)×2)
※アジャスター(L=30)は標準仕様なります。オプション専用キャスター部品同梱のアジャスター(L=90)とは異なります。
※専用キャスター部品は別途です。適合品番:CA-2Aをお選びください。
※4t車以上が進入可能な場所でなければ、お届けできません。
※無人の事務所などへのお届けや工事現場納品は不可となります。
※1階での引き渡しとなります(上層階への配送は対応できません)。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達はできません。
※大型製品ございます製品搬入経路、荷受人様ご確認お願います。
※大型商品の為一部の地域にてご発送不可の場合もございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67879903OTB-165T
168,500
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥11,800/税込¥12,980
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする