曜日別特売

置き床式畳下収納システム キャスター部品

置き床式畳下収納システム キャスター部品 - S・DC置き床式畳下収納システム キャスター部品 - S・DC置き床式畳下収納システム キャスター部品 - S・DC

フロアー材の上に設置し畳コーナーを演出できる置き床式畳下収納システムOTB専用キャスター部品です。
キャスターは、車輪の外周がエラストマー製のため耐油性、耐摩耗性に優れています。
各品番にストッパー有り(2ヶ)とストッパー無し(2ヶ)が同梱されています。
走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合に最適です。

材質(キャスター)本体:ナイロン/車輪:エラストマーアジャスター鋼(3価クロメート処理)内容量1セット
注意
※各種製品タイプにより品番が異なります。
※4t車以上が進入可能な場所でなければ、お届けできません。
※無人の事務所などへのお届けや工事現場納品は不可となります。
※1階での引き渡しとなります(上層階への配送は対応できません)。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達はできません。
※大型製品ございます製品搬入経路、荷受人様ご確認お願います。
※大型商品の為一部の地域にてご発送不可の場合もございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合品番
セット内容
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67879937CA-2AOTB-165G、OTB-165Tキャスター:ストッパー有り(2個)、ストッパー無し(2個)、アジャスター:(L=90)(2本)、スパナ(1個)0.85
16,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
67879946CA-0AOTB-80キャスター:ストッパー有り(2個)、ストッパー無し(2個)、スパナ(1個)0.75
14,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする