曜日別特売

ワイパーブレード/フロントセット(運転席側フィン付き)

ワイパーブレード/フロントセット(運転席側フィン付き) - BMW
取付フロント仕様左右ハンドル共通適合メーカーBMW商品タイプスタンダード内容量1個(2本)
注意
※適合車種であっても年式、グレード、ディーラー・並行車の違いで適合する部品が異なる場合がございます。装着時にあわないなどのトラブルを避けるためにも、必ず事前に適合確認をお願いいたします。適合確認を希望される場合、車検証の車体番号(シリアル番号17桁)並びに、左/右ハンドルの仕様をお知らせ下さい。
※事前の適合確認なしでの返品・交換はお断りいたします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
タイプ
主な適合車種
適合型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
678833066161 0427 669530・500トーナメントワイパーBMW Z4 (E85 / E86) 2003年1月(平成15年1月)~2009年5月(平成21年5月)GH-BT22
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
678833156161 9069 197--BMW M3 (E36) 1994年2月(平成6年2月)~1999年6月(平成11年6月)E-M3B
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする