充電式クリーナ

充電式クリーナ マキタ

クリア集塵ケース集塵量がわかる

付属品ノズルアッセンブリ、ストレートパイプ、サッシノズル、サッシノズルホルダー、フィルタ/プレフィルタ(本機取付各1枚)、バッテリーBL1415G、充電器DC18SG 質量(kg)1.1(バッテリー含む) 電圧(V)14.4 吸込仕事率(W)17 集塵容量(L)0.6 連続使用時間(分)約22 バッテリー容量(Ah)1.5 集塵方式カプセル式 充電時間(分)約35 適合バッテリーリチウムイオンバッテリー 商品タイプ本体+バッテリー 内容量1台
関連資料: (0.9MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67885415 MCL143DS
22,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする