石油ファンヒーター
給油汚れんキャップ付きのスタンダードモデル。
【速暖】35秒スピード着火で足元からすばやく、パワフル暖めます。
【消臭】ニオイの元からカットする「パワフル秒速消臭システム」搭載の為、嫌なニオイが少なく快適。
【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。
タンク容量(L)5
電源単相100V(50/60Hz)
主な機能グレー液晶、パワフル秒速消臭システム、ecoおまかせモード、タンクシングルとって、給油汚れんキャップ、給油モニター
仕様着火速度(秒):35
内容量1台