曜日別特売

エアーゲージ ライトグレード

エアーゲージ ライトグレード - エーモンエアーゲージ ライトグレード - エーモンエアーゲージ ライトグレード - エーモン
(6件のレビュー)

携帯しやすい収納袋付属。
エア漏れ防止機構採用(特許 第6081644号)。
シンプルで読みやすい盤面。手に馴染みやすいサイズ感。
測定値保持機能付。エア調整(減圧)機能付。口金360度回転可能。
いつもの愛車メンテナンスで気軽に使えるエントリーモデル。

材質
専用プロテクトカバー:TPE
専用収納袋:ポリエステル
用途タイヤ空気圧の日常点検に。付属品収納袋サイズゲージ径:Φ35測定値最大500kPa(誤差±10kPa以内)内容量1個
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686013058822
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68601305
2026-03-09
用途: タイヤの空気圧の管理

空気圧を計る時のエアー漏れが、ほとんど無く快適に使用できます。
表示部分が、もう一周り大きいと、もっと良かったです。

2025-04-26
用途: タイヤメンテナンスに
建設業・工事業

価格からして測定精度に不安がありましたが、機会あってプロ仕様の物と比較したところ測定値に差異なく安心して使えそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 68601305
2024-11-13
用途: バイク車載用のゲージとして

マイナーチェンジ前の旧製品も持っていますが、マイチェン前との違いは、1)ゲージのプロテクターリングが大げさになった。2)ゲージの目盛デザイン。3)バルブ押し当て部分の形状。4)携帯用の小袋が付いたこと。
・使用感:
プロテクターは携帯用としては前作くらいで十分。大きいと邪魔です。バルブの押し当て部分は、前作でもエア漏れしにくくて優秀でしたが、さらに改良されて全く漏れなくなりました。携帯用の小袋は要りません。
精度はどれもこんなもんだと思いますが、この価格帯の商品で(誤差±10kPa以内) と、精度を明示している商品は少ないと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 68601305
2024-06-28
用途: タイアの空気圧チェック。
その他業種

口金が回転するので扱いやすいです。ただし小袋は要らないかな。元々ゴムプロテクタで巻かれているわけですからね。

対象商品 : 68601305
2024-05-24
用途: タイヤの空気圧測定に
自動車・二輪車・自転車関連業

ワンタッチで減圧出来る機能と値保持機能があるので使いやすい。他メーカーの物より文字が小さいが見にくい感じではない。

対象商品 : 68601305
2023-12-17
用途: バイクのタイヤの空気圧測定
その他業種

思ったより簡単に早く測定でき、コンパクトで保管しやすく、買って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする