OGC スクエアライト

OGC スクエアライト - エーモンOGC スクエアライト - エーモンOGC スクエアライト - エーモンOGC スクエアライト - エーモンOGC スクエアライト - エーモンOGC スクエアライト - エーモンOGC スクエアライト - エーモン

シーンに合わせて自由に光を演出できるLEDライト
大容量バッテリー搭載、高輝度ライト
小型、軽量で持ち運びに便利
高品質リチウムイオンバッテリー内蔵により、USB充電で繰り返し使用できる
モールシステムに適合した専用収納ポーチ付属
4段階明るさ調整機能付
白色、暖色、白色+暖色の3パターンの点灯モード
SOSフラッシュ機能付
本体を専用収納ポーチに格納したままON-OFF操作ができる
USB出力機能付きでモバイルバッテリーとしても使用できる

セット内容ライト本体(スタンド付き)1個、USBケーブル(TypeA-Micro)1本、専用収納ポーチ1個サイズ本体サイズ:約116×120×43mm定格電圧(V)入力:DC5V(最大2.0A)・出力:USB Type-A(5V/2A)光源LED色温度:白色(5500~6000K)/暖色(3000~3200K)充電時間約7時間 ※電池の状況により異なります使用可能温度範囲0~40度連続点灯時間100%(約10時間)/60%(約17時間)/30%(約35時間)/3%(約185時間)/SOS(約42時間)適合バッテリーリチウムイオンバッテリー18650・バッテリー容量:10000mAh(2500mAh)防水性IPX2相当内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686014368622
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

8622 OGC スクエアライト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする