タナカ
SSマルチ ホゾパイプMHP
用途
柱仕口の接合に使用します。
材質
JIS G 4053 SCM415
表面処理
カチオン電着塗装
本数
ドリフトピン:6本
せん断強度(KN)
6.6
引張強度(kN)
30.5
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68338473
AM3H38
3.2×Φ21.7×388
MHP-388
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68338498
AM3H44
3.2×Φ21.7×448
MHP-448
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68338516
AM3H50
3.2×Φ21.7×508
MHP-508
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68338534
AM3H56
3.2×Φ21.7×568
MHP-568
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68338559
AM3H62
3.2×Φ21.7×628
MHP-628
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68338577
AM3H68
3.2×Φ21.7×688
MHP-688
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください