タナカ
偏芯座金Ⅱ80×90
用途
M16ボルトと組み合わせてホールダウン金物の接合に使用します。
材質
JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC相当
表面処理
JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C
サイズ(mm)
80×90×9(t)
めり込み耐力(kN)
【樹種】すぎ類:28.8、ひのき類:37.4、べいまつ類:43.2
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68338595
AF4890
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください