曜日別特売

タルキックⅡ

タルキックⅡ - シネジックタルキックⅡ - シネジックタルキックⅡ - シネジックタルキックⅡ - シネジックタルキックⅡ - シネジックタルキックⅡ - シネジックタルキックⅡ - シネジックタルキックⅡ - シネジック

ビス1本でタル木施工が可能になるため、施工時間が短縮されます。
Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。
ビスの先端に特殊加工が施されているため、木割れ防止とスムーズな作業が実現できます。
公財・日本住宅・木材技術センターによる耐力試験済み商品です。

用途タル木と軒桁・母屋・棟木の接合に使用します。材質SWCH22A相当(JIS G 3507-2)寸法D(mm)13表面処理プロイズ寸法s(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応耐力試験性能試験 依24-9適合ビット(mm)四角ビット No.3内容量1箱(100本)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68338638AA5T20垂木成(mm):~60.01055.5
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
68338656AA5T22垂木成(mm):~75.01205.5
オープン
4,298
4,728(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
68338674AA5T23垂木成(mm):~90.01355.5
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
68338699AA5T25垂木成(mm):~105.01505.5
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
68338717AA5T26垂木成(mm):~120.01655.5
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
68338735AA6T28垂木成(mm):~140.01856
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
68338753AA6T29垂木成(mm):~155.02006
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする