天井吊り金具

天井吊り金具 - タナカ天井吊り金具 - タナカ天井吊り金具 - タナカ天井吊り金具 - タナカ天井吊り金具 - タナカ天井吊り金具 - タナカ天井吊り金具 - タナカ天井吊り金具 - タナカ

(1)木製の吊り木と同様に使用できます。
(2)軸部が細いため、断熱材(グラスウール等)敷き込みの作業がしやすいです。
(3)定尺のため、カットする手間がありません。
(4)吊り木に使用するビスよりも短いビスを使用できるため、施工しやすいです。
(5)予備孔を使用することで取り付け高さの調整ができます。

用途横架材と天井材の接合に使用します。横架材と同じ向きに野縁受け材を配置する場合には「平行タイプ」を使用します。横架材と直交する向きに野縁受け材を配置する場合には「直交タイプ」を使用します。材質強度区分4.6を満足する炭素鋼仕様使用接合部:木工用ビス(4本)内容量1袋(20本)
注意
※ビスは付属しておりません。
全6種類を絞り込む
種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
表面処理
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68338814AA3F20平行タイプEp-Fe/Zn8 CM2 C(JIS H 8610 及び JIS H 8625)L=200
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
68338839AA3F30平行タイプEp-Fe/Zn8 CM2 C(JIS H 8610 及び JIS H 8625)L=300
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
68338857AA3F40平行タイプEp-Fe/Zn8 CM2 C(JIS H 8610 及び JIS H 8625)L=400
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
68338875AA3T20直交タイプEp-Fe/Zn8 CM1 C(JIS H 8610 及び JIS H 8625)L=200
オープン1,598
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
残り1点です
68338893AA3T30直交タイプEp-Fe/Zn8 CM1 C(JIS H 8610 及び JIS H 8625)L=300
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
68338918AA3T40直交タイプEp-Fe/Zn8 CM1 C(JIS H 8610 及び JIS H 8625)L=400
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする