A3とA4を選んで使えるクリップボード

A3とA4を選んで使えるクリップボード - コクヨA3とA4を選んで使えるクリップボード - コクヨA3とA4を選んで使えるクリップボード - コクヨA3とA4を選んで使えるクリップボード - コクヨA3とA4を選んで使えるクリップボード - コクヨA3とA4を選んで使えるクリップボード - コクヨA3とA4を選んで使えるクリップボード - コクヨA3とA4を選んで使えるクリップボード - コクヨ
(5件のレビュー)


A3でもA4でも書きやすく持ち運びも快適な2wayクリップボード
広げればA3・折りたためばA4に筆記面のサイズを使い分けできるので、書きやすく、またかさばらずに持ち運びができます。
屋外で書類が風にあおられにくくするためのゴムバンド付き。表紙止めにもなるのですっきりと持ち運べます。
デスクの引き出し(横幅318mm以上)に入るコンパクトサイズです。
発泡PP製の表紙は丈夫でかつ軽量なので、書類の持ち運びや屋外での使用にも適しています。
裏側にはA4書類をクリヤーホルダーに入れたまま収容できるポケット付きです。ペンも数本挟むことができます。・四隅にヒモ通し穴付きです(穴径約5mm)。
汚れが目立ちにくい本体色です。商品仕様・外寸法/展開時:高さ317×幅445×厚み7mm(クリップ部16mm)・材質/外板:発泡R-PP、内板・ポケット:R-PP

材質外板:発泡R-PP、内板・背ポケット:R-PPサイズA4(A3)質量(g)350外寸厚(mm)12(クリップ部16)外寸法・幅(mm)254、445(展開時)外寸法・高さ(mm)317グリーン購入法適合内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68952583ヨハ-WR50Dブラック
1,180
939
1,033(税込)
当日出荷
68952617ヨハ-WR50Gカーキ
1,180
939
1,033(税込)
当日出荷
68952635ヨハ-WR50LSベージュ
1,180
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68952617
2025-04-20
用途: 現場での図面
サービス業

広く盤面が使えるのは良い。開閉のギミック部分が思ったより脆そうなので少し心配。ここが長持ちできたら星5でも良い。ストラップがつけられるのもよい。

2024-09-15
用途: 場外にて植栽調査に使用
建設業・工事業

今までA3サイズのボードを使っていましたが、現場までの持ち運びに不便を
感じていましたがこのボードで解消です。

対象商品 : 68952635
2024-04-01
用途: 現場での採寸時
手づくり家具オーク工房

こんな便利なものがあったことに気付けたことが、ラッキー

対象商品 : 68952583
2022-11-11
用途: 現場検査・調査
サービス業

A3のクリップボードを折りたためるので、以前よりも小さなカバンで現場に持ち運べるのでとても便利です。
使用してみて少し改善したほうが良いと思ったところは、背面のポケットがゆるいのでクリップボードを傾けたときに書類が落ちてしまうことと、A3の書類を挟んで閉じたときに書類の中心から少しずれたところに折り目が付くところです。

1が参考にしています
対象商品 : 68952583
2023-07-08
用途: 測量現場で使用
建設業・工事業

はじめて購入しました。
想像してたよりもシッカリした素材でした。
少し思いのが気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする