トーエイライト
ソフト跳び箱5段
「こわい」を小さく、「やってみたい!」を大きくするソフト跳び箱。
安定感にもこだわった低重心設計です。
各段裏面すべり止め付木製8段小型同等サイズ各段マジックテープ止め
材質
外被:ターポリン、頭部:エステル防水帆布、芯材:1~3段目=半硬質ウレタン、4・5段目=合成スポンジ
質量(kg)
33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
下85(上35)×80×100
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69454045
T1840
¥
180,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
6,200
/
税込
¥
6,820
北海道地方
1
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません