トーエイライト
ソフト平均台15×200
「やってみたい!」の気持ちを引き出すソフト平均台。
平均台運動の導入時だけでなく、運動あそびにも適しています。
裏面すべり止め付指導用センターライン入踏面がわかりやすく、安心感を生むカラーリング。
材質
外被:ターポリン、芯材:ポリエチレンフォーム、スチレンフォーム
質量(kg)
3.4
幅(cm)
上面15×下面30
長さ(cm)
200
高さ(cm)
15
アズワン品番
65-0543-25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69454054
T1790
¥
40,900
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません