ソフト平均台30×200

ソフト平均台30×200 - トーエイライトソフト平均台30×200 - トーエイライト

「やってみたい!」の気持ちを引き出すソフト平均台。
平均台運動の導入時だけでなく、運動あそびにも適しています。
裏面すべり止め付指導用センターライン入踏面がわかりやすく、安心感を生むカラーリング。

材質外被:ターポリン、芯材:ポリエチレンフォーム、スチレンフォーム質量(kg)4.9幅(cm)上面15×下面38長さ(cm)200高さ(cm)30アズワン品番65-0543-27内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69454063T1792
53,000
49,980
54,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,250/税込¥3,575
北海道地方1¥2,700/税込¥2,970
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする