トーエイライト
ソフト閉脚跳び箱4段
やわらかな感触と凹型の頭部が「できそう!」の気持ちを引き出す跳び箱です。
頭部着脱式各段裏面すべり止め付木製6段小型同等サイズ各段マジックテープ止め。
材質
外被:ターポリン、頭部:エステル防水帆布、芯材:1・2段目=半硬質ウレタン、3・4段目=合成スポンジ
質量(kg)
31
幅(cm)
下85(上35)
高さ(cm)
60、(頭部中央)15
奥行き(cm)
80、(頭部中央30)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69454088
T1838
¥
136,800
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,300
/
税込
¥
5,830
北海道地方
1
¥
4,100
/
税込
¥
4,510
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません