JET INOUE(ジェットイノウエ)
韋駄天テール 単体 スモーク
24V車用連結式オールLEDテールランプ。
スモールランプに面発光を採用しているので視認性も高く、保安基準にも適合!
防塵防水性能
IP67
内容量
1個
取扱説明書:
取扱説明書(0.3MB)
注意
※取付には配線加工等が必要となります。
※車種によっては本製品が取付出来ない車両もありますので予めご了承ください。
※特にコンピューターによって電力等が管理されている車両にはご確認が必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
定格電圧(V)
出力電流(mA)
光度(cd)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69461185
525173
スモーク/レッド
DC20~30
36~146/20~60(スモール/ブレーキ)
約5.03/約67.05(スモール/ブレーキ)
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69461194
525174
スモーク/レッド
DC20~30
36~146/17~57/62~131(スモール/ウィンカー/バック)
約5.03/約62.16/約159.28(スモール/ウィンカー/バック)
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
韋駄天テールランプ点灯イメージ
参考になった