曜日別特売

ハイパワーLEDダウンライトNEO 12/24V

ハイパワーLEDダウンライトNEO 12/24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)ハイパワーLEDダウンライトNEO 12/24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)ハイパワーLEDダウンライトNEO 12/24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)ハイパワーLEDダウンライトNEO 12/24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)ハイパワーLEDダウンライトNEO 12/24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)ハイパワーLEDダウンライトNEO 12/24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)ハイパワーLEDダウンライトNEO 12/24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)ハイパワーLEDダウンライトNEO 12/24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(3件のレビュー)

人気定番商品「ダウンライトNEO」が12V・24V車共用となり、新色を新たに追加して登場。バスマーカーの裏に取り付けて、地面に向けて照射すればダウンライト、シャーシに向ければシャーシライトなど、発想豊かに使い方は色々。

用途電装パーツ材質本体:ABS/クロームメッキ、ステー:スチール/塗装寸法(mm)25×75×15ねじピッチ(mm)60~70防塵防水性能IP67動作電圧(V)DC10~36内容量1個
注意
※防塵防水機能を有しますが、完全防水ではありません。本機に直接高圧洗浄機など吹きかけないでください。LED表面のコーティングが砕けます。
全7種類を絞り込む
LED色
7種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電流(A)
LED色
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69461535534421275(DC12V)/160(DC24V)ブルー45
2,800
2,698
2,968(税込)
当日出荷
69461544534423315(DC12V)/175(DC24V)グリーン190
2,800
2,498
2,748(税込)
当日出荷
69461569534427275(DC12V)/160(DC24V)アイスブルー130
2,800
2,698
2,968(税込)
当日出荷
69461578534428275(DC12V)/160(DC24V)イエロー210
2,800
2,698
2,968(税込)
当日出荷
72740405534424275/160(DC12V24V)ホワイト220
2,800
取扱い終了
代替品有
69461553534425275(DC12V)/180(DC24V)ピンク80
2,800
取扱い終了
返品不可
72740414534426220/130(DC12V24V)レッド100
2,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7274040553442466073467634424534424 ハイパワーLEDダウンライトミニ JET INOUE(ジェットイノウエ) 66073467ハイパワーLEDダウンライトミニJET INOUE(ジェットイノウエ)1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69461578
2024-08-14
用途: 足下の照明

取り付けステーの自由度が、もう少し有れば位置を選ばずにすむかも

1が参考にしています
対象商品 : 69461569
2023-10-14
用途: トラックに装着
運輸・通信業

前回、ジェットイノウエのダウンライト買った時、 2個セットだったから てっきり 2個セットと思ってて 注文したら 届いたら 1個やったから また、1個注文しました。
後部に左右装着、明るいんですが…
赤の方が良かったかなぁ と思ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 72740405
2023-12-01
用途: 大型廻送車の最後方下部の照明
自動車・二輪車・自転車関連業

ホワイトを購入しましたが、少し青みがかっています。
白色では有りませんでした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする