ルームファン(扇風機)8インチ
エアコンの効率を高める首振り機能付のルームファンです。
固定はクリップ式、電源はシガープラグ付ですので設置も簡単です。
材質羽/ガード:PP/スチール、本体/モーター部/支柱/クリップ:ABS
厚さ(mm)162
取付クリップ/ビス固定
質量(g)約900
寸法(幅W×高さH)(mm)225×285
コード長さ(m)約3
首振角度(°)左右約60
ヒューズ容量(A)3
内容量1個
注意
※2時間以上の連続運転は避けてください。※スイッチ部分が熱くなりましたら休ませてください。