UPS機能搭載 大容量53,600mAhモバイルバッテリー
UPS機能搭載 大容量53600mAhモバイルバッテリー
電力ロスの少ない常時商用給電式UPS機能
2つのACポートを搭載
USB出力×2、Type-C出力×1搭載
AC最大250W、連続200Wの高出力設計
50W:約3時間、200W:約35分の長時間稼働
USB最大出力5V/3.4A出力、Type-C最大出力5V/3.1A
1%刻みでバッテリー残量が分かるLEDインジケータ
PSE(電気用品安全法)適合製品
enerpad UP-54K
方式常時商用給電方式
本体寸法(mm)257×160×52.2
本体質量(kg)約1.6
バッテリーリチウムイオン 3.6V
寿命約500回 (通常充電で充電し終止電圧まで放電させる事を1サイクルとした場合)
充電時間(時間)約8
コネクタ出力:ACポート×2、USBポート×2、Type-Cポート×1
バッテリー容量(mAh)53600 (193Wh)
充電方式UPS機能使用時・・・付属のACケーブルによる充電、UPS機能を使用しない場合・・・付属のACアダプタでも充電可能
USBポート数2
内容量1個
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07