ポータブル蓄電池
付属品車載用充電シガーアダプター、ACアダプター、Solarsageアダプター×2、取扱説明書、収納ポーチ
幅(mm)355
質量(kg)16
高さ(mm)264.2
使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40)
奥行(mm)252.5
定格出力(W)1800
バッテリーNCM
充電時間(時間)コンセント×1約5.5、コンセント×2約3.5(2個目のACアダプター別売り)、シガーソケット約19(12Vのみ対応)、200Wソーラーパネル(別売り)約11(天気次第)
波形純正弦波
保管温度範囲(℃)-20~25(1年)、-20~45(3ヶ月)、-20~60(1ヶ月)
瞬間出力(W)3600
バッテリー容量(Wh)1534.68
入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー
出力ポートAC/USB-A/USB-A急速充電/USB-C/シガーソケット
内容量1台
非常用電源 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 69471895
2023-01-12
- 用途:
- 電気試験・調査
サービス業
電気試験用でプライベートでも使用できそうなものを探していました。使用電力量も表示されるなど使い勝手もよく電気試験でも問題なく使用できており満足しています。
2022-06-28
- 用途:
- 防災用品として購入
医療・福祉・介護関連業
ハイパワーなので大体の家電に使える安心感があります。
5人が参考にしています