魁 磨き塾 三兄弟 仕上げ三男

魁 磨き塾 三兄弟 仕上げ三男 PROSTAFF(プロスタッフ) 魁 磨き塾 三兄弟 仕上げ三男 PROSTAFF(プロスタッフ)
(4件のレビュー)

気になる微細キズを埋めて輝きを復活させる、ノーコンパウンドタイプのキズ消しキットです。 削らずにキズを埋めながらざらつきを抑え、同時にボディー表面を新車時のような深い艶を与えます。 〈シリコーン樹脂 + ツヤ・保護成分配合〉 ボディー表面を保護して、劣化や色あせを防止します 微細なキズを埋めながら、深い艶を与えます。
コーティング施工車のキズ消しにもおすすめです。
全色対応。
綺麗に仕上げたい場合は三兄弟シリーズを段階的に併用するとより高いキズ消し効果と光沢が得られます。 1粗キズの場合:長男→次男→三男を使用。 2小キズの場合:次男→三男を使用。 3微細キズの場合:三男を使用。 付属品も充実しており、専用ペフスポンジとマイクロファイバークロスが付いています。
ボディー塗装面のクリア層に付いた微細なキズを、シリコーン樹脂で埋めながら平滑にし、ざらつきを抑えボディーにまばゆい光沢を与えます。

用途
【使い方1】 水洗い!! ボディーの砂や泥汚れを洗い流し、水分を拭き取って下さい。 ※砂、泥等が残っているキズの原因になります。
【使い方2】 磨いて消す!! 容器ごとよく振り、スポンジ面(黄色)に本液を約2センチ程度付け一定方向(縦・横)に軽く塗り込んで下さい。 ※一度に作業する範囲は、約30センチ四方を目安にして下さい。 ※使用箇所の状態を確認しながら作業して下さい。
【使い方3】 拭き取る!! 本液が乾く前に、付属のマイクロファイバークロスで拭き上げて下さい。使用後はキャップを閉めて石ケンで手を洗って下さい。 ※長時間放置しますと拭き取りが困難になったり、シミ・ムラの原因になります。 ※拭き取りが困難な場合は、水に濡らして固く絞ったタオルで拭き取って下さい。
付属品ぺフ付きスポンジ×1個/マイクロファイバークロス(約200×200mm)×1枚 質量(g)163 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×105×35 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色対応 特性傷消し 内容量1個(100mL)
注意
※キズの程度によっては消えない場合があります。
※塗装の状態・色等によって効果に差が出ることがあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69475709 S190
オープン
649
714 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
69475709
2025-09-12
用途:
営業車の洗車の際に
卸売・小売業

どうしてもコンパウンドが入っているのが嫌でなかなか入っていない商品が無くてこちらの商品を使用しています。研磨剤であるコンパウンドが入っていなくても全く変わり映えのない仕上がりで安心して使用しています。

対象商品:
69475709
2023-09-17
用途:
車両メンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

いつも間にか小さな擦り傷ができており修復に使いましたが やはり無コンパウンドなのか小傷はきれいには消えませんでした。あくまで補修後の仕上げ用ですね。

対象商品:
69475709
2023-07-23
用途:
車の洗車傷などの除去
サービス業

商品を塗り込んだ直後には、傷は目立たなくなるが、ふき取りの後、乾燥するとまた傷は見えてくる。

対象商品:
69475709
2023-07-28
用途:
自動車の洗車傷の補修
サービス業

商品を塗布した直後の傷は見えなくなるが、乾燥するとまた傷が見えてくる。 購入の価値なし。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする