教育ソフトウェア
既製品マークカード 『総合ロングカード105』 1000枚
小さくても10肢100問の大容量マークシート(マークカード)です。
仕様
設問:100問、選択肢:10肢(1~9、0)、1桁年/2桁クラス/7桁番号
寸法(mm)
295×82.55
サイズ
JISロング
ピッチ(mm)
0.25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69483253
-
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください