天然木製 ガーデンテーブル パラソル穴付き
ホワイトウォッシュでスタイリッシュなデザインのガーデンテーブル。
ホワイトを基調としたお庭はもちろん、ウッド調のお庭のアクセントとしても映えるカラー。
贅沢な質感と耐久性を備えた天然木マランティ材を採用。
使い込むほどに味わいが増し、木ならではの温もりある手触りが楽しめる。
テーブル本体にはパラソルホール付き(パラソルホール径4cm)。
用途ガーデンテーブル/エクステリア/ガーデンファニチャーとして、アウトドア/バーベキュー/BBQ パーティーなどに
仕様組立品
材質天然木(マランティ)
質量(kg)9.5
径(Φmm)(パラソルホール)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×750×735
組立時間約20~30分(目安)
内容量1台
取扱説明書:
(0.26MB)
注意
※本販売ページはテーブルのみの販売ページとなります。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |