設定情報
販売価格(税別)¥12,900~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
タチカワブラインド

【オーダー】ロールスクリーン ラルクシールド エブリ チェーン式 ウォッシャブル

【オーダー】ロールスクリーン ラルクシールド エブリ チェーン式  ウォッシャブル タチカワブラインド

※施工例、生地色RS-8762

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】ロールスクリーン ラルクシールド エブリ チェーン式 ウォッシャブル (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

ざっくりとした織り・多彩な40色のカラーが人気の「エブリ」。広幅(3m幅)対応なので、大きな窓におすすめです。
直遮光を遮る「シールド」がついたロールスクリーン。
【チェーン操作】・チェーンを引いて、生地を上げ下げします。
引いた分だけ生地が上下する、誰にでも分かりやすい操作です。
ウォッシャブル生地は洗濯機で洗うことができます。

注文コード69523257 付属品【取付ブラケット】製品幅が250~1500:2個/製品幅が1505~2500:3個/製品幅が2505~2950:4個/製品幅が2955~3000:5個 幅(mm)250~3000 生地:色柄見本表確認、部品:オフホワイト【No.13】 取付天井付け/正面付け 高さ(mm)300~4500 操作位置右/左 サービス分類オーダー・加工 内容量1台
読込中…
 
 
 

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロールスクリーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/615/
2023-02-17
シェアする