ベーシックパーテーション

ベーシックパーテーション シンエイ

からだ全体をカバーできる飛沫防止大型パーテーションです。
面板は透明アクリル板ですフレーム枠付きなので、たわみの心配がありません。
キャスター付きなので移動も簡単です。
BPT-K-700-1400は着席での対面シーンに最適な飛沫防止大型パーテーションです。

用途ウイルス感染対策、飛沫感染防止パーテーションとして シルバー 脚の種類キャスター タイプ下部開口型 脚幅(mm)458 面板寸法(mm)1.5 材質フレーム:アルミ・脚部:スチール・面板:透明アクリル・キャスター:ナイロン双輪キャスター 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
高さ(mm)
全高(mm)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69523433 BPT-K-1000-1800 1800 1000 1008 1800 (下部開口H)500 (画面)934×1234 8.4
46,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
69523449 BPT-K-900-1800 1800 900 908 1800 (下部開口H)500 (画面)834×1234 8
44,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
69523458 BPT-K-600-1800 1800 600 608 1800 (下部開口H)500 (画面)534×1234 7
43,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
69523467 BPT-K-700-1400 1400 700 708 1400 (下部開口H)700 (画面)634×634 6.2
41,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする