曜日別特売

マルチカラー対応 スマートLEDランプ

マルチカラー対応 スマートLEDランプ - TP-LINK
(1件のレビュー)

マルチカラー-1600万色の中から、明るさ・光の温度・色をカスタマイズすることで、生活やアクティビティに合わせたシナリオをかんたんに作成することができます。60ワット-最大806ルーメンの白色輝度と1%~100%の調光レンジを備えています。お気に入りの設定を保存-例えば映画鑑賞に最適な照明の明るさを編み出したら、その時の状態を保存して映画のお供としてワンタッチで設定が可能です。スケジュール & タイマー-お好みの色/明るさで、お好みの時間に照明のオン/オフが設定可能です。日の出日の入りにあわせて-利用地域の日の出と日の入り時刻をスケジュールとして利用可能です。ハブは不要-L530EはWiFi経由で直接インターネットに接続できるので、部屋ごとにハブなどを追加する必要はありません。音声アシスタントに対応-Amazon AlexaとGoogleアシスタントに対応しているので、声で照明を操作可能です。遠隔操作-スマートフォンアプリからランプの遠隔操作が可能です。おでかけモード-ランプのオン/オフを無作為に切り替えて、家主の不在を悟られないようにします。

用途1600万色の中から、明るさ・光の温度・色、ネットワーク接続必須です商品タイプスマートカメラ内容量1個
注意
※マルチカラー-1600万色の中から、明るさ・光の温度・色をカスタマイズすることで、生活やアクティビティに合わせたシナリオをかんたんに作成することができます。60ワット-最大806ルーメンの白色輝度と1%~100%の調光レンジを備えています。お気に入りの設定を保存-例えば映画鑑賞に最適な照明の明るさを編み出したら、その時の状態を保存して映画のお供としてワンタッチで設定が可能です。スケジュール & タイマー-お好みの色/明るさで、お好みの時間に照明のオン/オフが設定可能です。、ネットワーク接続必須
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69525594TAPO L530E(JP)
オープン
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69525594
2022-10-19
用途: 時計のアラームの代替。音だと支障があるので、光の色で注意喚起。
教育・研究機関

操作するためのアプリのUIがわかりにくい。
タイマーをセットしておいても、動作しないことがある? ←検証中

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする