moto g100
モトローラ日本市場初となる、5G対応高スペック普及型SIMフリースマートフォン。6400万画素トリプルカメラシステム、高性能CPU Snapdragon 870、大容量5000mAhバッテリーと高速充電対応、RAM 8GB、大容量ストレージROM 128GB、6.7インチFHD+シネマビジョンディスプレイ搭載。NFC、5GHz Wi-Fi(Wi-Fi 6対応)、指紋認証センサー搭載。急速20WTurboPowerチャージャー・USBケーブル、クリアカバー、ヘッドセット同梱。
ディスプレイ6.7インチ
バッテリー容量(mAh)5000
容量(GB)8
内容量1個