HCFC-22(13kg)NRC

HCFC-22(13kg)NRC アオホンケミカルジャパン
(1件のレビュー)

再充填禁止容器を使用。
バルブは、1/4フレアオス。
サイフォン管がついています。
空容器の回収を行っている。

仕様サイフォン管:有り 質量(kg)容器:3.5 規格国内規格(FC1) 番号HCFC-22 化学式CHCIF2 内容積(L)13 寸法(cm)約25×25×43 冷媒の種類HCFC オゾン破壊系数0.055 沸点(℃)-40.8 バルブ径(inch)1/4フレア オス 地球温暖化係数(GWP)1810 充填量13kg 組成100 内容量1本(13kg)
注意
※本容器は法律で再充填は禁止されています。
※転落・転倒等の粗暴な取り扱いをしないこと。
※容器の温度を40℃以上にしないこと。
※火の中に入れないこと。
※ご使用済みの容器は添付のQRコードを読み込んで頂くか、メーカーの容器集荷サイトへアクセスし、必要事項を送信してください。
ご指定日に指定場所へ契約運送会社が引き取りに参ります。(運賃メーカー負担)
※個人宅へ配送不可です
※外箱に多少の色褪せ等見られる場合ありますが、品質には問題ございません
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69548299 R22(13K)AHC
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69548299 R22(13K)AHC 85214484 HCFC-22(13k)Re HCFC-22(13k)Re HCFC-22再(13kg)NRC アオホンケミカルジャパン 85214484 HCFC-22再(13kg)NRC アオホンケミカルジャパン 1本(13kg) 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
69548299
2022-02-23
用途:
エアコン修理
卸売・小売業

今回は冷媒の漏れてる箇所もわかり、修理もでき、正常に動きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

冷媒ガスの種類と用途別代替冷媒一覧
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reibai_gas/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

冷媒充填の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/refrigerant_charge/
2023-02-03

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする