マキタ
パワーソースキットXGT3
(1件のレビュー)
BL4050F×2本、急速充電器DC40RA、マックパックタイプ2のセット品
セット内容
BL4050F(5.0Ah)×2、急速充電器DC40RA、マックパックタイプ2
出力
2.1kwクラス
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
5.0
充電時間(分)
約38(実用充電)/約50(フル充電)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69557864
A-71978
¥
97,200
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください