パワーソースキットXGT6

パワーソースキットXGT6 - マキタ
(1件のレビュー)

BL4050F×2本、2口急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3のセット品

セット内容BL4050F(5.0Ah)×2、急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3出力2.1kwクラスバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5.0充電時間(分)約38(実用充電)/約50(フル充電)(2本同時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69557898A-72039
109,400
89,980
98,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69557898
2025-11-16
用途: 予備バッテリー
その他業種

マキタのバッテリー草刈り機を購入をした際、替えバッテリーとして購入。マキタの場合充電器付きで購入するよりもパワーソースキットの様に別口で購入した方が便利だけど、充電器の種類や買うバッテリーが自分の持っている工具などに使えるか、確認して選んだほうが良いと思う。複数の工具またはバッテリーを買う時は、マキタのホームぺージやカタログに推奨のバッテリーが載っているので参考にしてからの購入がおすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする