ガジェットケース マウスケース アダプタケース 取っ手付き 撥水 ネームタグ カラビナ付属 ランドセル装着

ガジェットケース マウスケース アダプタケース 取っ手付き 撥水 ネームタグ カラビナ付属 ランドセル装着 エレコム

マウスやACアダプタなどの周辺機器を整理収納可能!可動仕切りによって収納物に応じて自由に組み替えられ、付属のカラビナによってランドセル横の金具に取り付けられる、収納と持ち運びどちらも便利なマルチガジェットポーチ。

付属品可動仕切り×2、カラビナ×1 材質クロロプレンゴム、ポリエステル 質量(g)約140 ※カラビナ含む 外寸(mm)本体部分のみ:約幅160×厚み60×高さ130、ハンドル含む:約幅160×厚み60×高さ165 内寸(mm)約幅150×奥行120×高さ40 ※参考収容寸法 ポケット数ファスナーメッシュポケット:1、ペンホルダー:1(どちらも気室内) 特性撥水 撥水加工あり 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69560646 BMA-GP17BK ブラック
2,760
 
 
取扱い終了
69560655 BMA-GP17BU ブルー
2,760
 
 
取扱い終了
69560664 BMA-GP17DR オレンジ
2,400
 
 
取扱い終了
69560673 BMA-GP17GN グリーン
2,400
 
 
取扱い終了
69560689 BMA-GP17PN ピンク
2,760
 
 
取扱い終了
69560698 BMA-GP17RD レッド
2,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする