GoPro HERO9/8/7/6/5/MAX用 マウント 自撮り棒 フレキシブル 三脚 軽量 小型 立てる 巻き付ける 挟む

GoPro HERO9/8/7/6/5/MAX用 マウント 自撮り棒 フレキシブル 三脚 軽量 小型 立てる 巻き付ける 挟む エレコム GoPro HERO9/8/7/6/5/MAX用 マウント 自撮り棒 フレキシブル 三脚 軽量 小型 立てる 巻き付ける 挟む エレコム GoPro HERO9/8/7/6/5/MAX用 マウント 自撮り棒 フレキシブル 三脚 軽量 小型 立てる 巻き付ける 挟む エレコム GoPro HERO9/8/7/6/5/MAX用 マウント 自撮り棒 フレキシブル 三脚 軽量 小型 立てる 巻き付ける 挟む エレコム GoPro HERO9/8/7/6/5/MAX用 マウント 自撮り棒 フレキシブル 三脚 軽量 小型 立てる 巻き付ける 挟む エレコム GoPro HERO9/8/7/6/5/MAX用 マウント 自撮り棒 フレキシブル 三脚 軽量 小型 立てる 巻き付ける 挟む エレコム GoPro HERO9/8/7/6/5/MAX用 マウント 自撮り棒 フレキシブル 三脚 軽量 小型 立てる 巻き付ける 挟む エレコム

変形自在で設置場所を選ばない、フレキシブルタイプのGoPro HERO9/8/7/6/5/MAXなどのアクションカメラ用三脚

付属品三脚本体、三脚用マウント、接続ネジ 材質三脚本体:ABS・アルミ・PU・PVC、三脚用マウント:ポリカーボネート・ステンレススチール、接続ネジ:ステンレススチール・ABS ブラック 質量(g)約64 対応機種GoPro HERO9/8/7/6/5/MAX 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×30×204(三脚マウント取付時)※突起部を除く アズワン品番64-9711-80 地上高さ(mm)最大:約190(三脚として使用時)、最低:約100(三脚として使用時) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69560865 AC-TPFL01BK
3,710
2,298
2,528 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする