SMS不織布使い捨て防護服【3着セット】

SMS不織布使い捨て防護服【3着セット】 セーフラン安全用品 SMS不織布使い捨て防護服【3着セット】 セーフラン安全用品 SMS不織布使い捨て防護服【3着セット】 セーフラン安全用品

SMS不織布3層構造 使い捨てタイプの防護服です。
フロントジッパー(上下両方向に開閉)で着脱が容易、ジッパーフラップ部に粘着テープ付きでジッパーをカバーし、防護性能UP。
腕と足首部分、ウエスト部、およびフード顔回りに伸縮ゴム入り。
EN規格【EN ISO13982-1:2004+A1:2010】タイプ5
EN規格【EN13034:2005+A1:2009】タイプ6
EN 1149-1:2006適合品
EN 1149-5:2008適合品

用途感染対策、点検作業、工場内清掃作業、工場見学者の汚れ防止等 種別つなぎ 材質中間層:PPメルトブロー不織布 ホワイト 規格EN規格 材質(基布)SMS3層構造不織布 材質(内層)不織布 材質(外層)不織布 内容量1セット(3着)
注意
※本品は使い捨てタイプの防護服です。洗濯して繰り返しのご使用はできません。
※感染や侵入を完全に防ぐものではございません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69569028 J24293-M M 約167~176 約92~100
3,600
3,098
3,408 (税込)
8日以内出荷

返品不可
69569037 J24293-L L 約174~181 約100~108
3,600
 
 
取扱い終了
69569046 J24293-XL XL 約179~187 約108~115
3,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69569037 J24293-L 64926813 - - 防護服 SMS製 JIS対応 モノタロウ 64926813 防護服 SMS製 JIS対応 モノタロウ 1着 479 税込527 内容量とメーカーが異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする