24型HDR対応LED液晶ゲーミングモニター 240Hz 1ms/FreeSync/1920×1080/HDMI
24型1920×1080FHD解像度 240Hz1ms FreeSync対応 TN系パネルゲーミングモニター JN-24GTM240FHDR
本製品は、リフレッシュレート最高240Hz(1秒間に240回の画面更新)に加え、驚異的な色表現を可能にするHDRに対応したフルHD(1920x1080)解像度のゲーミングディスプレイです。高速のTNタイプパネルを採用し、応答速度1msを実現。さらにRadeonFreeSync対応、3種類のゲームモード機能やゲーム用の照準を表示することなどができ、プレイヤーに最適なゲーム環境を提供いたします。また、HDR機能を使用することでよりリアルに迫った色鮮やかな映像体験を味わうことができます。ブルーライト軽減モードを搭載、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。インターフェースはHDMI2.0 x 1、HDMI1.4 x 1、DP x 1、合計3つのポートに加え、3Wのスピーカーを搭載しています。LEDバックライト採用により、大幅な省電力を実現し、標準で消費電力を26Wに抑えています。筐体はブラックの1色となります。
仕様ブルーライト軽減モード:あり、プラグアンドプレイ:あり、HDR10:あり、イヤホン出力:あり
付属品HDMI 2.0ケーブル、マニュアル
質量(kg)3.9
電源AC100~240V(50/60Hz)
使用温度(℃)5~40
表面処理非光沢
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×410×159
コントラスト比1000:1
表示色1677万色
解像度1920×1080
応答速度1ms
入力端子DP×1、HDMI×2
視野角(左右:上下)170°/170°
スピーカー3W×2
使用湿度(%RH)20~85
アスペクト比16:9
モニターサイズ24型
パネル駆動方式TN
フリッカーフリーあり
輝度(cd/m2)400
内容量1台
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品

