屏風型パーテーション

屏風型パーテーション プラス[家具]

そのまま置いて使用するだけでなく、デスクトップパネルにさしても使用できる、使い方自由自在の屏風型パーテーションです。
2種類のタイプと2種類の使い方で、オフィス、学校、図書館、飲食店などの様々なシーンや場所で手軽に飛沫対策。
バリエーションは対面コミュニケーショの取りやすい透明タイプと反射を抑えたマットタイプの2種類。
軽くて強いPP素材を採用し、アルコール消毒に対応。また、廃棄時もアクリルと比較して環境負荷が少なくなっています。
屏風型形状により、奥行きの狭いデスクでも幅を調整して設置が可能。スリット部を切り取りデスクトップパネルにさせば、飛沫対策が難しいローパーテーションの高さを40cm増加させることができます。
折りたたんでの持ち運びも容易なので、マイパーテーションとして席の移動や席数、配置の変更にも柔軟に対応でき、不要な時は収納するなど使い方は自由自在です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500~650×80~90×550 質量(kg)0.2 厚さ(mm)25~35(取付可能デスクトップパーテーション) 内容量1個
注意
※この製品は飛沫による感染を完全に防ぐものではありません。
※室内、屋内用です。屋外での使用は変色などの原因となります。
※直射日光や暖房器具などの火気のそばで使用しないでください。変色、変形の原因となります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70128215 BDP-55R-CL 透明
1,800
 
 
取扱い終了

返品不可
70128224 BDP-55R-MT マット
1,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする