マンダムニットSOC

マンダムニットSOC 丸五 マンダムニットSOC 丸五 マンダムニットSOC 丸五 マンダムニットSOC 丸五 マンダムニットSOC 丸五 マンダムニットSOC 丸五 マンダムニットSOC 丸五 マンダムニットSOC 丸五

マンダムニットSOCのブーツタイプ。先芯があることを感じさせない、余分な装飾を排したシンプルなデザインのプロスニーカーです。足当たりの軟らかい伸縮性のあるニットと、クッション性に優れた高反発EVAミッドソールが快適な履き心地を提供します。

形状ハイカット 材質(アッパー)ポリエステル+TPU 材質(底部)EVA+ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー 内容量1足
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70129195 #203 24.5 ブラック クッション性
オープン
3,998
4,398 (税込)
4日以内出荷
70129204 #203 25 ブラック クッション性
オープン
4,698
5,168 (税込)
4日以内出荷
70129229 #203 26 ブラック クッション性
オープン
4,698
5,168 (税込)
4日以内出荷
70129256 #203 28 ブラック クッション性
オープン
3,998
4,398 (税込)
4日以内出荷
70129265 #203 24.5 グレー クッション性
オープン
3,998
4,398 (税込)
4日以内出荷
70129274 #203 25 グレー クッション性
オープン
3,998
4,398 (税込)
4日以内出荷
70129308 #203 26.5 グレー クッション性
オープン
3,998
4,398 (税込)
4日以内出荷
70129317 #203 27 グレー クッション性
オープン
3,998
4,398 (税込)
4日以内出荷
70129326 #203 28 グレー クッション性
オープン
3,998
4,398 (税込)
4日以内出荷
70129213 #203 25.5 ブラック クッション性
オープン
 
 
取扱い終了
70129238 #203 26.5 ブラック クッション性
オープン
 
 
取扱い終了
70129247 #203 27 ブラック クッション性
オープン
 
 
取扱い終了
70129283 #203 25.5 グレー クッション性
オープン
 
 
取扱い終了
70129299 #203 26 グレー クッション性
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする