マンダムニット

マンダムニット 丸五 マンダムニット 丸五 マンダムニット 丸五 マンダムニット 丸五 マンダムニット 丸五 マンダムニット 丸五 マンダムニット 丸五 マンダムニット 丸五

薄く強度に優れた鋼製先芯を採用した安全スニーカーで革新的新素材、高強度かつ通気性に富んだニット素材<ZERO STRESS KNIT>によるストレスの無い裸足の様な履き心地。油が付着した床面でも変質しにくい耐油ラバーを採用

形状ローカット 材質(アッパー)ポリエステル+TPU 材質(底部)EVA+ゴム 材質(先芯) RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー 内容量1足
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70129764 #005 25.5 イエロー 通気性、耐油
オープン
4,598
5,058 (税込)
4日以内出荷
70129746 #005 24.5 イエロー 通気性、耐油
オープン
 
 
取扱い終了
70129755 #005 25 イエロー 通気性、耐油
オープン
 
 
取扱い終了
70129773 #005 26 イエロー 通気性、耐油
オープン
 
 
取扱い終了
70129789 #005 26.5 イエロー 通気性、耐油
オープン
 
 
取扱い終了
70129798 #005 27 イエロー 通気性、耐油
オープン
 
 
取扱い終了
70129807 #005 28 イエロー 通気性、耐油
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする