マンダム

マンダム 丸五 マンダム 丸五 マンダム 丸五 マンダム 丸五 マンダム 丸五 マンダム 丸五 マンダム 丸五 マンダム 丸五

鋼製先芯(JSAA A種認定品)、スケボーシューズテイストのおしゃれなハイカット。耐滑・耐油底。インソールは取り外し可能でいつも清潔

形状ハイカット 規格JSAA A種認定 材質(アッパー)合成皮革・合成繊維 機能耐滑、耐油 材質(底部)EVA+ゴム 材質(先芯) RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー 内容量1足
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70129965 #013 ブラック 780 25
オープン
4,498
4,948 (税込)
4日以内出荷
70129974 #013 ブラック 800 25.5
オープン
4,498
4,948 (税込)
4日以内出荷
70130026 #013 ネイビー 740 24.5
オープン
4,498
4,948 (税込)
4日以内出荷
70130035 #013 ネイビー 780 25
オープン
4,498
4,948 (税込)
4日以内出荷
70130044 #013 ネイビー 800 25.5
オープン
4,498
4,948 (税込)
4日以内出荷
70130053 #013 ネイビー 820 26
オープン
4,498
4,948 (税込)
4日以内出荷
70129956 #013 ブラック 740 24.5
オープン
 
 
取扱い終了
70129983 #013 ブラック 820 26
オープン
 
 
取扱い終了
70129999 #013 ブラック 820 26.5
オープン
 
 
取扱い終了
70130008 #013 ブラック 900 27
オープン
 
 
取扱い終了
70130017 #013 ブラック 920 28
オープン
 
 
取扱い終了
70130069 #013 ネイビー 820 26.5
オープン
 
 
取扱い終了
70130078 #013 ネイビー 900 27
オープン
 
 
取扱い終了
70130087 #013 ネイビー 920 28
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする