冷凍庫 463L

冷凍庫 463L - Panasonic(パナソニック)

冷凍室の仕様:庫内灯つき、バスケットつき(2個)、急凍機能(急冷スイッチあり)
その他の特長:上開きタイプ、鍵つき、霜取り:手動、霜取り板つき、排水受け皿(仕切り板兼用)つき

用途
まとめ買いが多いご家庭にぴったり。
大物も丸ごと入る、省エネ性が向上した冷凍ストッカー。
仕様冷凍食品保存期間の目安:約3ヶ月質量(kg)64ホワイト奥行(mm)据付必要奥行寸法:795容量(L)冷凍室:436温度(℃)冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1562×655×858定格消費電力(W)(50/60Hz)100/105年間消費電力量(kWh/年)623省エネ基準達成率(%)101定格内容積(L)436内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※チェストタイプ
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70130437NR-FC46FC-W
オープン
239,800
263,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥15,000/税込¥16,500
北海道地方数量1につき¥24,000/税込¥26,400
沖縄地方数量1につき¥19,500/税込¥21,450
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする