ヘッドセット 両耳 オーバーヘッド 有線 USB接続 1.8m

ヘッドセット 両耳 オーバーヘッド 有線 USB接続 1.8m エレコム
(2件のレビュー)

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに最適!しっかりと音声を聞き取れる両耳小型オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
ドライバ不要でパソコンに接続するだけですぐに使用できるので、初めての人でも簡単に使用可能です。
しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプです。
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。
アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。
周囲の雑音を拾いにくい、ノイズ低減高性能マイクを採用しています。
マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルアームを採用しています。
マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。
ボリュームの調整・マイクミュートが手元で操作できるコントローラが付いています。
絡まりにくく、耐久性にも優れているファブリックコードを採用しています。
Google が定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook 対応認定を取得しています。「Works With Chromebook」とは、Google が提供する Chrome OS を搭載したコンピューター「 Chromebook 」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。

ブラック 質量(g)約68(ケーブル含まず) ケーブル長(m)1.8 外形寸法幅140×奥行38×高さ160mm(ケーブル含まず) 対応機種USBインターフェイスを装備し、Windows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Macintosh OS X 10.11が動作するパソコン、PlayStation(R)3/4 音量調整可 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 機能ミュート機能:120mm ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32Ω マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kΩ 入力感度-58dB ±3dB インターフェースUSB 保証期間6カ月 スピーカーダイナミック型(ステレオ) インターフェイスUSB 指向性双指向性 周波数帯域(Hz)スピーカー:20~20000、マイク:100~10000 ドライバーユニット(Φmm)30 装着方式両耳 最大許容入力(mW)30 イヤホン形状小型オーバーヘッドタイプ マイクミュート 音量調節 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68858642 HS-HP27UBK
3,530
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
68858642
2021-09-15
用途:
リモート共通
製造業

会議室に集まらず自分の机で行う会議が多くなり、また在宅も増えたため
家にイヤホンマイク忘れてきた…こっちのPCでもリモートしたいんだけど…
と突然ヘッドセットが突然必要です!な事が増え、それに対応すべく
事務所に誰でも使えるように置いておく用として1つ購入しました。
数人ご利用いただきましたがUSB接続なのでどのPCでも使用でき
さすだけで使えるようです。今のところ使えなかったーって方はいません。

あと個人的にはヘッドセット型をつかっていただけるとありがたいです。
イヤホン型と違って如何にも使用中、会議中です感がでるので
間違えて会議中に声掛けしちゃわなくてすむので…オススメ!

1人が参考にしています
対象商品:
68858642
2021-10-21
用途:
オンライン研修
医療・福祉・介護関連業

使用感もよく、音量調節も手元で出来てよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする