スイッチングハブ 1000BASE-T対応 プラスチック筐体 ACアダプター電源 小型 ブラック
1000BASE-T対応のACアダプター電源の超小型プラスチック筐体3ポートハブです。省エネ法に準拠したエコ省電力タイプで、ループ検知機能も搭載しています。メイン基板に電解コンデンサを使用せず、長寿命設計を実現した高信頼性なスイッチングハブです。
1000BASE-T対応のACアダプター電源の超小型プラスチック筐体3ポートハブです。
省エネ法に準拠したエコ省電力タイプです。
メイン基板に電解コンデンサを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。
ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。
ACアダプターにトラッキング対策付きです。長期間設置した場合でも、ホコリによるトラッキング現象を防止します。
業界最小クラスの超小型デザインで、AV機器周辺の狭い場所にも手軽に設置することができます。
仕様Auto MDI/MDI-X対応、ノンブロッキング対応、壁掛け用穴なし
付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個
材質プラスチック
色ブラック
ポート数3
適合規格VCCIClassB
本体質量(g)40
コネクタ形状RJ-45
定格消費電力(W)1.9
接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
入力電圧(V)AC100V±10% 50/60Hz
対応AutoMDI/MDI-X、ノンブロッキング、EAP/BPDU透過機能
通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
バッファメモリ128Kbytes(各ポートに動的割当て)
動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×16
電源供給方式ACアダプター
保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)
フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数2048件(全ポート合計)
フィルタリング速度1488000バケット/秒(1000Mbps)、148800バケット/秒(100Mbps)、14880バケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)
ジャンボフレーム対応(9Kbytes)
スイッチング方式ストア&フォワード
ネットワークタイプIEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3 / IEEE802.3az
スイッチ容量6
内容量1個