スイッチングハブ 1000BASE-T対応 8ポート プラスチック筐体 電源外付け 小型

スイッチングハブ 1000BASE-T対応 8ポート プラスチック筐体 電源外付け 小型 エレコム スイッチングハブ 1000BASE-T対応 8ポート プラスチック筐体 電源外付け 小型 エレコム スイッチングハブ 1000BASE-T対応 8ポート プラスチック筐体 電源外付け 小型 エレコム スイッチングハブ 1000BASE-T対応 8ポート プラスチック筐体 電源外付け 小型 エレコム スイッチングハブ 1000BASE-T対応 8ポート プラスチック筐体 電源外付け 小型 エレコム スイッチングハブ 1000BASE-T対応 8ポート プラスチック筐体 電源外付け 小型 エレコム スイッチングハブ 1000BASE-T対応 8ポート プラスチック筐体 電源外付け 小型 エレコム スイッチングハブ 1000BASE-T対応 8ポート プラスチック筐体 電源外付け 小型 エレコム
(3件のレビュー)

省電力機能で最大約82%節電! 音が静かなファンレス設計で、ループ検知機能も搭載した1000BASE-T対応の電源外付けプラスチック筐体8ポートハブ。
非通信時のポートへの電力供給をカットする省電力機能で、最大約82%節電※が可能な1000BASE-T対応の電源外付けプラスチック筐体8ポートハブです。 ※計測は、負荷機からハブへデータを転送し、全ポート通信・非通信時の1分後の電力を計測比較した場合。
ループ検知機能を搭載し、ネットワーク運用に影響を及ぼすネットワークループ発生をお知らせします。LEDランプの点滅でお知らせし、すみやかなネットワーク障害の解消を促します。
ファンレス設計により、寝室や事務所などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。
メイン基板に電解コンデンサーを使用していないため、長寿命設計を実現しています。
ACアダプタにトラッキング対策が施され、長期間設置した場合でもホコリによるトラッキング現象を防止します。
小型デザインで設置場所を選ばず、水平設置のほか、本体背面の壁掛け用ホールを使った壁掛けも可能です。

仕様スイッチファブリック:16.0Gbps、MTBF:779,000時間 、壁掛け用穴あり、(ゴム足は出荷時に製品本体に取り付けてあります) 付属品専用ACアダプター(約1.5m)、安全にお使いいただくために×1枚 材質プラスチック ポート数8 適合規格VCCI:ClassB コネクタ形状RJ-45×8 定格消費電力(W)最大5.4 接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 入力電圧(V)AC100~240V±10% 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×86.5×34(本体のみ) 対応ノンブロッキング、AutoMDI/MDI-X、EAP透過機能、ループ検知機能、BPDU透過機能、らくらく節電E(IEEE 802.3az)、省電力機能、EU RoHS指令準拠 バッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て) 保管温湿度範囲温度:‐40~70、湿度:5~90(ただし結露なきこと) 保証期間1年 動作温湿度範囲温度:0~40、湿度:10~90(ただし結露なきこと) 適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上 電源供給方式ACアダプター 発熱量(KJ/h)最大約19.5 ファンなし フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数4096(全ポート合計) フィルタリング速度1,488,000パケット/秒(1000Mbps)、148,800パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション1000/100/10Mbps ジャンボフレーム9Kbytes スイッチング方式ストア&フォワード ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3 RoHS指令(10物質対応)対応 設置形態水平、壁掛け 伝送速度(Gbps)最大8.0 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6 最大パケット転送能力(Mpps)12 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05773076 EHC-G08PA2-B 約190
4,340
3,898
4,288 (税込)
当日出荷
05773173 EHC-G08PA2-W 約200
4,340
3,898
4,288 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-02-14
用途:
会議室の配線用
その他業種

電源が横にあり、LAN配線で目立たなく結構気に入った

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする