ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 5ボタン ブルーLED 小型 握りやすい 手になじむ EX-G Chromebook 対応認定

ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 5ボタン ブルーLED 小型 握りやすい 手になじむ EX-G Chromebook 対応認定 エレコム

手の形状から生まれたデザインで、さらなる「つまみ心地」「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDを搭載した、2.4GHzワイヤレスタイプの5ボタンマウス”EX-G”。Chromebook 対応認定を取得した製品です。

付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1 サイズS 質量(g)約56(電池含まず) 定格電圧(V)(本体)1.5 対応OSWindows10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Macintosh OS X 10.10 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB(A)オス 接続方式無線 対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh 分解能2000カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65.9×91.6×39.3 通信方式GFSK方式 LED色ブルー 保証期間6カ月 ボタン数5(ホイール含む) 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 連続動作時間約333時間 インターフェイスUSB 連続待機時間約937日 ホイール数1 無線通信方式無線2.4GHz 電池使用可能期間約650日 読取方式光学センサー方式 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23606896 M-XGS10DBBK 792-0920 ブラック 単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本
4,950
 
 
取扱い終了
23606905 M-XGS10DBRD 792-0938 レッド 単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか3本
4,950
 
 
取扱い終了
23606914 M-XGS10DBWH 792-0946 ホワイト 単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか4本
4,950
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする