タイプC変換アダプタ ディスプレイポート&給電ポート-TypeC 映像変換 60W PD対応 ブラック

タイプC変換アダプタ ディスプレイポート&給電ポート-TypeC 映像変換 60W PD対応 ブラック エレコム

Power Delivery対応でパソコンを充電しながら映像信号を変換できるUSB Type-C用DisplayPort映像変換アダプタ。USB Type-C(USBC・TypeC・タイプC)端子を搭載した機器の映像信号を変換し、DisplayPort入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力ができます。
Type-Cコネクタを経由して最大60Wの大電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。
給電専用ポートにUSB Type-C電源アダプタを接続することで、本製品を経由しパソコン本体を充電することができます。
USB Type-C端子を搭載した機器の映像信号を変換し、DisplayPort入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用DisplayPort映像変換アダプタです。
※DisplayPortからUSB Type-Cへの変換はできません。
ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。
著作権保護技術のHDCP2.2、DPCP1.0に対応しています。
4K2K(3840×2160/60Hz)の解像度に対応しています。
追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています。
アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。
外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。

ブラック 規格HDCP2.2、DPCP1.0 ケーブル長(m)0.15(コネクタ含まず) コネクタ形状DisplayPortメス - Type-Cオス、Type-Cメス - Type-Cオス 対応機種映像出力に対応したType‐C端子搭載のPC及びDisplayPort端子搭載のモニター等、パソコン本体充電用のPower Delivery対応USB Type-C電源アダプター ケーブル外径(Φmm)4.8 シールド3重シールド アズワン品番64-4040-55 メッキ(プラグメッキ)シェル:ニッケル、ピン:金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度4K2K(60Hz) オス形状USB Type-C メス形状USB Type-C、DisplayPort ケーブルタイプスタンダード 変換タイプメス - オス 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54928284 AD-CDPPDBK
7,080
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする