miniDisplayport変換ケーブル VGA(D-Sub 15ピン)-ミニディスプレイポート ブラック
MiniDisplayPortを変換アダプタなしで簡単に接続!MacなどのMiniDisplayPort端子搭載パソコンとD-Sub15ピン入力端子を持つプロジェクターなどに接続するMiniDisplayPort-D-Sub15変換ケーブル。
MacなどのMiniDisplayPort端子搭載パソコンとD-Sub15ピン入力端子を持つプロジェクターなどに接続するケーブルです。
本製品をお使いいただくことで変換アダプタを使わずに、すっきり配線することができます。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
外部ノイズの干渉を抑える3重シールドケーブル採用しています。
最大1920×1200ドット解像度(WUXGA)に対応しています。
- 色
- ブラック
- コネクタ形状
- Mini DisplayPortオス - D-Sub15ピンオス
- 対応機種
- MiniDisplayPortまたはThunderboltPortを搭載したPC及びD-Sub 15ピン(ミニ)端子を搭載したディスプレイ・プロジェクター等
- ケーブル外径(Φmm)
- 5
- シールド
- 3重シールド
- 対応解像度
- 1920×1200dpi(WUXGA)対応
- オス形状
- Mini DisplayPort、D-Sub15ピン
- ケーブルタイプ
- スタンダード
- 変換タイプ
- オス - オス
- 内容量
- 1本
変換・延長アダプタ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
























