Type-C変換ケーブル タイプC-DVI ミラーリング対応 ブラック
DVI(DVI-D 24pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 USB Type-C(USBC・TypeC・タイプC)端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、DVI(DVI-D 24pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。
USB Type-C端子を搭載した機器の映像信号を変換し、DVI(DVI-D 24pin)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用DVI変換ケーブルです。
※DVI(DVI-D 24pin)からUSB Type-Cへの変換はできません。
※音声出力には対応していません。
ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。
1920×1080ピクセルの解像度に対応しています。
追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています。
アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。
外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
USB Type-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿入できます。
色ブラック
コネクタ形状Type-Cオス - DVIオス
対応機種Type-C端子搭載のPC及びDVI端子搭載のモニター等
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度1920×1080(60p)
オス形状DVI、USB Type-C
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
内容量1個
変換・延長アダプタ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46282943 | CAC-CDVI10BK | 08766610 | CAC-CDVI10BK2 |
![]() |
USB Type-C - DVI 変換ケーブル ( USB-C プラグ to DVI-D プラグ ) 1920×1080 60Hz | エレコム | 1個 | ¥4,498 税込¥4,948 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
46282959 | CAC-CDVI20BK | 08766619 | CAC-CDVI20BK2 |
![]() |
USB Type-C - DVI 変換ケーブル ( USB-C プラグ to DVI-D プラグ ) 1920×1080 60Hz | エレコム | 1個 | ¥4,898 税込¥5,388 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07