曜日別特売

HDMIケーブル ハイスピード 4K対応 スリム 直径約3.2mm イーサネット対応 ブラック

HDMIケーブル ハイスピード 4K対応 スリム 直径約3.2mm イーサネット対応 ブラック - エレコムHDMIケーブル ハイスピード 4K対応 スリム 直径約3.2mm イーサネット対応 ブラック - エレコムHDMIケーブル ハイスピード 4K対応 スリム 直径約3.2mm イーサネット対応 ブラック - エレコムHDMIケーブル ハイスピード 4K対応 スリム 直径約3.2mm イーサネット対応 ブラック - エレコムHDMIケーブル ハイスピード 4K対応 スリム 直径約3.2mm イーサネット対応 ブラック - エレコムHDMIケーブル ハイスピード 4K対応 スリム 直径約3.2mm イーサネット対応 ブラック - エレコムHDMIケーブル ハイスピード 4K対応 スリム 直径約3.2mm イーサネット対応 ブラック - エレコム

ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。

ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールドケーブル太さ(mm)約3.2ケーブルタイプスーパースリム内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17979684CAC-HD14SS10BK約1※コネクター含む
3,218
1,998
2,198(税込)
当日出荷
17979693CAC-HD14SS15BK約1.5※コネクター含む
3,910
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
17979702CAC-HD14SS20BK約2※コネクター含む
4,622
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする